LT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート)

LT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート) - STREAM TRAILLT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート) - STREAM TRAILLT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート) - STREAM TRAILLT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート) - STREAM TRAILLT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート) - STREAM TRAILLT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート) - STREAM TRAILLT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート) - STREAM TRAILLT. ROLLDOWN TOTE(ライト ロールダウントート) - STREAM TRAIL

超軽量で、頼もしい強度を備えた防水素材のトート。
30cmのマチがある大容量タイプなので、例えば、ウェットスーツやウェーダーを余裕を持って収納することができます。
大きく開く開口部のサイドにはマチを調節するためのボタンがあり、用途によって使い方を変えることができます。コンパクトになるので、予備バッグやインナーバッグとしてもお使いいただけます。
開口部をロールダウンして閉じることで、中に入れたものの落下を防いだり、ビーチで砂の侵入を防ぐことができるなど、内容物の管理に敏感な場面で重宝します。
センターには、ロールダウンした蓋の部分を固定するバックルがついています。
また、ボトム部には取り外し可能な保護プレートを装備。収納時の入れやすさと安定感を助け、底からの衝撃を和らげることもできます。

材質
ポリエステル / PU
質量(g)
約550
容量(L)
約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
41.0×47.0×30.0
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(026101) 8128618181286181(026101)YELLOW
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
(026118) 8128853681288536(026118)OD
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
(026125) 8128938581289385(026125)GRAY
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする