サワーチェッカー
表面上部の突起形状により、足の裏に熱さを感じにくい効果がある為、高温下の環境でも安心してご使用できます。素足用、屋内屋外兼用、土足可。フリーカット可能なのでお好みのサイズにカットできます。
- 用途
- スポーツ施設、レジャー施設、温浴施設等
- 厚さ(mm)
- 13
- 寸法(mm)
- 300×300
- 色
- ブラウン
- 防炎性能試験番号
- E2240411
- 内容量
- 1枚
取扱説明書:(0.12MB)
注意
※ジョイント部は確実に接続してください。※滑りやすい場所や傾斜面では使用しないでください。
※表面は滑りにくい加工を施していますが、状況により滑る場合があります。
※火気・高温・直射日光を避けて使用してください。
※重量物の設置や強い衝撃は避けてください。
※樹脂製品のため、温度変化による寸法変化やにおいが発生する場合があります。
※一度組み立てた後に取り外す際、ジョイント部が破損する恐れがあります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マット・スノコ の新着商品
カテゴリ















![”プロマット[[R上]]” エー・エム・プロダクツ ”プロマット[[R上]]” エー・エム・プロダクツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








