曜日別特売
- サワーチェッカー みずわ工業 81290855

 

- サワーチェッカー みずわ工業 81290855
- サワーチェッカー みずわ工業 81290855

サワーチェッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81290855
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

表面上部の突起形状により、足の裏に熱さを感じにくい効果がある為、高温下の環境でも安心してご使用できます。素足用、屋内屋外兼用、土足可。フリーカット可能なのでお好みのサイズにカットできます。

用途
スポーツ施設、レジャー施設、温浴施設等
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
300×300
色
ブラウン
防炎性能試験番号
E2240411
取扱説明書:(0.12MB)
注意
※ジョイント部は確実に接続してください。
※滑りやすい場所や傾斜面では使用しないでください。
※表面は滑りにくい加工を施していますが、状況により滑る場合があります。
※火気・高温・直射日光を避けて使用してください。
※重量物の設置や強い衝撃は避けてください。
※樹脂製品のため、温度変化による寸法変化やにおいが発生する場合があります。
※一度組み立てた後に取り外す際、ジョイント部が破損する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする