曜日別特売

ティディー フロアワイプ専用スタンド

ティディー フロアワイプ専用スタンド - テラモト

フロアワイプを安定して立てられる専用スタンドです。

用途
底面には傷防止用のゴム脚が付いています。
TGK品番
1-1359-0801
材質
【ワイヤー】ステンレス【ベース】スチール(アクリル焼付塗装)【 脚ゴム】ポリウレタン
質量(g)
475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×129×426
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81285551-
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする