曜日別特売
- ティディー フロアワイプ専用スタンド テラモト 81285551

ティディー フロアワイプ専用スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81285551
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

フロアワイプを安定して立てられる専用スタンドです。

用途
底面には傷防止用のゴム脚が付いています。
TGK品番
1-1359-0801
材質
【ワイヤー】ステンレス【ベース】スチール(アクリル焼付塗装)【 脚ゴム】ポリウレタン
質量(g)
475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×129×426

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする