長期保存食 リゾごはん

長期保存食 リゾごはん - 永谷園長期保存食 リゾごはん - 永谷園

国産玄米をていねいに炊き上げた、やさしい食感の旨味広がるレトルトごはんです。
長期保存が可能で、あたためなくてもすぐにおいしく食べられます。
水がない状況でも、食べやすいやわらかさです。
パッケージの裏面には「災害用伝言ダイヤル」を掲載しています。
日本災害食認証取得。

用途
防災の備蓄に。
ご家庭や職場でのローリングストックに。
付属品
スプーン
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×20×160
アレルギー
28品目不使用
保存期間(年)
8
グリーン購入法
適合
内容量
1袋
注意
※保存期限8年の商品ですが、お届け時に残り期限8年をお約束するものではございません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種類
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PASBD-1 8129039981290399PASBD-1715-4882五目エネルギー317kcal、たんぱく質3.6g、脂質16.2g、炭水化物39.2g、食塩相当量1.8g
オープン
¥479
¥517(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
PASBD-2 8129042681290426PASBD-2715-4881カレーエネルギー313kcal、たんぱく質4.1g、脂質13g、炭水化物44.9g、食塩相当量2.2g
オープン
¥479
¥517(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする