PASBD-1 長期保存食 リゾごはん 永谷園 81290399

長期保存食 リゾごはん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
種類五目
内容量1袋注文コード81290399品番PASBD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥517
販売価格(税別)
¥479

国産玄米をていねいに炊き上げた、やさしい食感の旨味広がるレトルトごはんです。
長期保存が可能で、あたためなくてもすぐにおいしく食べられます。
水がない状況でも、食べやすいやわらかさです。
パッケージの裏面には「災害用伝言ダイヤル」を掲載しています。
日本災害食認証取得。

用途
防災の備蓄に。
ご家庭や職場でのローリングストックに。
トラスコ品番
715-4882
種類
五目
栄養成分
エネルギー317kcal、たんぱく質3.6g、脂質16.2g、炭水化物39.2g、食塩相当量1.8g
付属品
スプーン
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×20×160
原材料
玄米(国産)、野菜(玉ねぎ、人参、ごぼう、たけのこ、椎茸)、植物油脂、還元水あめ、こんにゃく、ひじき、昆布エキス、米発酵調味料、生姜、食塩、酵母エキス、鰹節エキス/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、トレハロース
アレルギー
28品目不使用
保存期間(年)
8
グリーン購入法
適合
注意
※保存期限8年の商品ですが、お届け時に残り期限8年をお約束するものではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする