曜日別特売

業務用長期保存食 フリーズドライごはん

業務用長期保存食 フリーズドライごはん - 永谷園業務用長期保存食 フリーズドライごはん - 永谷園業務用長期保存食 フリーズドライごはん - 永谷園業務用長期保存食 フリーズドライごはん - 永谷園

長期保存可能なフリーズドライごはんです。
お湯で3分、水でも5分でできあがります。(そのままでも召し上がれます。)
できあがり量約260gです。

用途
防災の備蓄に。
登山などアウトドアに。
ご家庭や職場でのローリングストックに。
付属品
スプーン
仕様
調理時間:熱湯3分、水5分(そのままでも食べられます)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×160
内容量(g)
75
アレルギー
28品目不使用
保存期間(年)
8
グリーン購入法
適合
内容量
1袋
取扱説明書:(4.39MB)
注意
※保存期限8年の商品ですが、お届け時に残り期限8年をお約束するものではございません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種類
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81290408PASBA-14715-6479ごはん(ピラフ味)ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、とうもろこし、炒め玉ねぎ、食塩、昆布エキス、乾燥人参、パセリ、胡椒/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、香料エネルギー298kcal、たんぱく質6.0g、脂質1.9g、炭水化物64.2g、食塩相当量2.2g
オープン
¥749
¥809(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81290417PASBA-13715-6478ごはん(カレー味)ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、とうもろこし、食塩、炒め玉ねぎ、トマトペースト、砂糖、カレー粉、昆布エキス、乾燥人参、鰹節粉、パセリ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)エネルギー295kcal、たんぱく質5.9g、脂質1.9g、炭水化物63.4g、食塩相当量2.5g
オープン
¥749
¥809(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81290435PASBA-12715-6477ごはん(梅しそ味)ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、味付梅肉、しその葉塩漬、食塩/調味料(アミノ酸)、トレハロース、酸味料、紅麹色素、酸化防止剤(ビタミンE)エネルギー295kcal、たんぱく質5.5g、脂質1.6g、炭水化物64.6g、食塩相当量2.5g
オープン
¥749
¥809(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81290451PASBA-11715-4880ごはん(わかめ味)ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、昆布エキス、食塩、味付わかめ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)エネルギー297kcal、たんぱく質5.7g、脂質1.6g、炭水化物65.0g、食塩相当量2.1g
オープン
¥749
¥809(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする