曜日別特売
PASBA-13 業務用長期保存食 フリーズドライごはん 永谷園 81290417

業務用長期保存食 フリーズドライごはん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
種類ごはん(カレー味)
内容量1袋注文コード81290417品番PASBA-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥809
販売価格(税別)
¥749

長期保存可能なフリーズドライごはんです。
お湯で3分、水でも5分でできあがります。(そのままでも召し上がれます。)
できあがり量約260gです。

用途
防災の備蓄に。
登山などアウトドアに。
ご家庭や職場でのローリングストックに。
トラスコ品番
715-6478
種類
ごはん(カレー味)
原材料
ごはん(うるち米(国産)、植物油脂)、とうもろこし、食塩、炒め玉ねぎ、トマトペースト、砂糖、カレー粉、昆布エキス、乾燥人参、鰹節粉、パセリ/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)
栄養成分
エネルギー295kcal、たんぱく質5.9g、脂質1.9g、炭水化物63.4g、食塩相当量2.5g
付属品
スプーン
仕様
調理時間:熱湯3分、水5分(そのままでも食べられます)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×160
内容量(g)
75
アレルギー
28品目不使用
保存期間(年)
8
グリーン購入法
適合
取扱説明書:(4.39MB)
注意
※保存期限8年の商品ですが、お届け時に残り期限8年をお約束するものではございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする