ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き

ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き - エレコムケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き - エレコムケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き - エレコムケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き - エレコムケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き - エレコムケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き - エレコムケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き - エレコム

最大8mmの太いケーブルも挟める、クリップタイプのケーブルホルダーです。土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変更可能。自宅・オフィスなど好きな場所に設置でき、配線をすっきり整理できます。

用途
最大8mmの太いケーブルにも対応した設計で、スマートフォンの充電ケーブルはもちろん、HDMIやLANケーブルもしっかり固定可能。パソコン横やテレビ裏などで一時的に使っていないケーブルをすっきり整理でき、使いたいときにすぐ取り出せます。
土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変えられます。
粘着シート付きで、自宅・オフィスなど好きな場所にケーブルを固定し、配線をすっきり整理できます。
クリップタイプで簡単に開閉でき、強力なマグネットがしっかり固定してケーブルの抜け落ちを防ぎます。
ケーブル穴周りの角処理により、ケーブルを傷つけずに優しく使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
その他
ケーブルホール径寸法Φ5mm
セット内容
ケーブルホルダー×6(粘着シート貼り付け済み)、予備粘着シート×2
材質
ABS、磁石、粘着シート
寸法(mm)
Φ約31×高さ約20(貼り付け面)
色
ブラック
質量(g)
約8(ケーブルホルダー1個あたり)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293725EKCWCCH01BK
¥2,340
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする