EKCWCCH01BK ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム 81293725

EKCWCCH01BK ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム 81293725
EKCWCCH01BK ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム 81293725
EKCWCCH01BK ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム 81293725
EKCWCCH01BK ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム 81293725
EKCWCCH01BK ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム 81293725
EKCWCCH01BK ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム 81293725
EKCWCCH01BK ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付き エレコム 81293725

ケーブルホルダー ケーブルクリップ マグネット式クリップ 最大径約8mmケーブル対応 粘着シート付きEKCWCCH01BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293725
品番
EKCWCCH01BK
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

最大8mmの太いケーブルも挟める、クリップタイプのケーブルホルダーです。土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変更可能。自宅・オフィスなど好きな場所に設置でき、配線をすっきり整理できます。

用途
最大8mmの太いケーブルにも対応した設計で、スマートフォンの充電ケーブルはもちろん、HDMIやLANケーブルもしっかり固定可能。パソコン横やテレビ裏などで一時的に使っていないケーブルをすっきり整理でき、使いたいときにすぐ取り出せます。
土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変えられます。
粘着シート付きで、自宅・オフィスなど好きな場所にケーブルを固定し、配線をすっきり整理できます。
クリップタイプで簡単に開閉でき、強力なマグネットがしっかり固定してケーブルの抜け落ちを防ぎます。
ケーブル穴周りの角処理により、ケーブルを傷つけずに優しく使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
その他
ケーブルホール径寸法Φ5mm
セット内容
ケーブルホルダー×6(粘着シート貼り付け済み)、予備粘着シート×2
材質
ABS、磁石、粘着シート
寸法(mm)
Φ約31×高さ約20(貼り付け面)
色
ブラック
質量(g)
約8(ケーブルホルダー1個あたり)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする