EKCWCHS02BK ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り エレコム 81293750

EKCWCHS02BK ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り エレコム 81293750
EKCWCHS02BK ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り エレコム 81293750
EKCWCHS02BK ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り エレコム 81293750
EKCWCHS02BK ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り エレコム 81293750
EKCWCHS02BK ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り エレコム 81293750
EKCWCHS02BK ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周り エレコム 81293750

ケーブルホルダー マグネット式 粘着シート固定 断線に強い構造 配線整理 デスク周りEKCWCHS02BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293750
品番
EKCWCHS02BK
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りをすっきり整理できるケーブルホルダーです。端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護。ホルダー部分はマグネット仕様で端子を簡単に固定でき、土台は付属の粘着シートでデスクや壁にしっかり取り付け可能です。

用途
散らかりがちなケーブルをまとめて、デスク周りなどすっきり整理できます。
曲がりやすい端子の付け根まで覆える断線に強い構造で、ケーブルをしっかり保護します。
ホルダー部分はマグネット仕様で、ワンタッチで簡単に取り外せます。
土台の裏面にあらかじめ粘着シートが付いているため、そのままデスクや壁に固定できます。
粘着シートは水洗いで繰り返し使用でき、簡単にお手入れが可能です。
メーカー製品のなめらかケーブル(MPA-ACSSシリーズ)と合わせれば、色味に統一感が生まれ、デスクまわりがよりスタイリッシュにまとまります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
ケーブルホール径寸法Φ5mm
セット内容
ケーブルホール×5、土台×1
材質
シリコン、磁石
色
ブラック
サイズ
土台
質量(g)
約19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする