曜日別特売

LAN用ツイストペアケーブル

LAN用ツイストペアケーブル - 富士電線工業
用途
溶接機二次側回路用
外径(Φmm)
導体より約7.1
材質(シース)
耐燃性架橋ポリエチレンゴム
テープ厚さ(mm)
約0.1
JIS規格
JIS C 3327(溶接用ケーブル)
素線径(mm)
0.160±0.008
シース厚(mm)
平均値2.16以上、標準値2.4、最小値1.92以上
シース色
黒
導体
(素線数/素線径)7/7/22/0.16
定格温度(℃)
105
仕上外径(Φmm)
12.1±0.48
導体抵抗(Ω/km)
0.844
内容量
1巻(10m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293601S-GH-FTPC-LAP 0.5MMX4P
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする