富士電線工業
LAN用ツイストペアケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
81293601
品番
S-GH-FTPC-LAP 0.5MMX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
溶接機二次側回路用
外径(Φmm)
導体より約7.1
材質(シース)
耐燃性架橋ポリエチレンゴム
テープ厚さ(mm)
約0.1
JIS規格
JIS C 3327(溶接用ケーブル)
素線径(mm)
0.160±0.008
シース厚(mm)
平均値2.16以上、標準値2.4、最小値1.92以上
シース色
黒
導体
(素線数/素線径)7/7/22/0.16
定格温度(℃)
105
仕上外径(Φmm)
12.1±0.48
導体抵抗(Ω/km)
0.844