洗浄チップ 曲 ルアーロック式シリンジ、バキュームアダプター用 50個入
・ 1.2または5mLのルアーロック式シリンジの先端に装着し、水酸化カルシウムペーストなどの薬液の塗布や、歯管内の洗浄に使用するキャピラリーチップです。
・歯科ユニットのバキュームに、ルアーロック式バキュームアダプターを介して接続し、根管内の水分除去にも使用できます。
- 材質
- PP
- 寸法(mm)
- 7.8 ×11.5(含先端21)×40
- 色
- 乳半色
- 質量(g)
- 0.3
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232001203
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋
歯科用品 の新着商品
カテゴリ




























