FD-ECT-C 洗浄チップ 曲 ルアーロック式シリンジ、バキュームアダプター用 50個入 bitstrong(ビットストロング) 81293156

FD-ECT-C 洗浄チップ 曲 ルアーロック式シリンジ、バキュームアダプター用 50個入 bitstrong(ビットストロング) 81293156
FD-ECT-C 洗浄チップ 曲 ルアーロック式シリンジ、バキュームアダプター用 50個入 bitstrong(ビットストロング) 81293156

洗浄チップ 曲 ルアーロック式シリンジ、バキュームアダプター用 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81293156
品番
FD-ECT-C
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・ 1.2または5mLのルアーロック式シリンジの先端に装着し、水酸化カルシウムペーストなどの薬液の塗布や、歯管内の洗浄に使用するキャピラリーチップです。
・歯科ユニットのバキュームに、ルアーロック式バキュームアダプターを介して接続し、根管内の水分除去にも使用できます。

材質
PP
寸法(mm)
7.8 ×11.5(含先端21)×40
色
乳半色
質量(g)
0.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001203
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする