ニューミキシングチップ 50mLカートリッジ用 Lグリーン、ヘビーボディ用 80個入
・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のヘビーボディ印象材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・特許機構により簡単、強固にカートリッジに装着できます。
- 材質
- PP(外装)、POM(攪拌翼)
- 寸法(mm)
- 19.5×17×87
- 色
- グリーン
- 質量(g)
- 3
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B2X10446000415
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋
注意
※ヘビーボディ印象材以外の印象材で使用すると、混錬不足になることがあるためお勧めできません。歯科用品 の新着商品
カテゴリ



























