bitstrong(ビットストロング)
ニューミキシングチップ 50mLカートリッジ用 Lグリーン、ヘビーボディ用 80個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
81293567
品番
BS-DENT-S131
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のヘビーボディ印象材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・特許機構により簡単、強固にカートリッジに装着できます。
材質
PP(外装)、POM(攪拌翼)
寸法(mm)
19.5×17×87
色
グリーン
質量(g)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000415
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ヘビーボディ印象材以外の印象材で使用すると、混錬不足になることがあるためお勧めできません。