KINGO クーリングプレート レクタングル 1/2 ホワイト
クーリングプレートを冷凍庫で約6時間凍らせると、常温(25℃)で約3時間の保冷が可能です。
- 用途
- アルミ製の天板を採用することにより、熱伝導性が高く全体が 均一に冷却されるため食材をムラなく冷やせます。また、内面は断熱材で保冷剤を固定しているため、結露リスクを軽減!
- TGK品番
- 1-1608-0102
- 材質
- 【天板】アルミ(表面セラミックノンスティックコーティング)【側面】ステンレス
- 寸法(mm)
- 327×266×46
- 時間
- 【冷却時間/保冷持続時間】2時間/約40分【冷却時間/保冷持続時間】4時間/約120分【冷却時間/保冷持続時間】6時間/約180分
- 内容量
- 1個
注意
※表面のセラミックノンスティックコーティングにより、汚れが付着しにくく、丸洗いも可能なので衛生的です※クーリングプレートに直接料理を盛り付けてご使用できます
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品
カテゴリ



























