ノーブランド
【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
75296527
HBAZ-SS400D
SS400
ミガキ材
オープン
¥
681~
¥
749~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
75296536
HBAZ-S45CD
S45C
ミガキ材
オープン
¥
689~
¥
758~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
75671246
HBAZ-SS400K
SS400
黒皮
オープン
¥
569~
¥
626~
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください