曜日別特売
HBAZ-S45CD 【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし ノーブランド 75296536

【オーダー】鉄 フラットバー 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
材質S45C
表面仕上げミガキ材
内容量1個注文コード75296536品番HBAZ-S45CD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758~
販売価格(税別)
¥689~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
S45C
表面仕上げ
ミガキ材
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする