曜日別特売

【オーダー】鉄 アングル(精密加工品)3穴

【オーダー】鉄 アングル(精密加工品)3穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 アングル(精密加工品)3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

形状
L型・アングル
穴数
3
材種
鉄・鋼
表面仕上げ
なし
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
75296579ANGAS-S50PPS50C
オープン
¥5,911~
¥6,502~(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
75296588ANGAS-SS4PPSS400
オープン
¥5,626~
¥6,189~(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする