曜日別特売
ANGAS-S50PP 【オーダー】鉄 アングル(精密加工品)3穴 ノーブランド 75296579

【オーダー】鉄 アングル(精密加工品)3穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
この商品は材質が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
S50C
注文コード
75296579
品番
ANGAS-S50PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,502~
販売価格(税別)
¥5,911~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
S50C
形状
L型・アングル
穴数
3
材種
鉄・鋼
表面仕上げ
なし
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする