アルボースあったかいご アルコール除菌剤 専用スプレー容器(500ml)

アルボースあったかいご アルコール除菌剤  専用スプレー容器(500ml) - アルボース

濃度:エタノール58%

用途
食品及び食品添加物のみで作られた非危険物のアルコール除菌剤。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
TGK品番
1-1291-0102
内容量
1個(500mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81312126-
¥1,100
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする