液晶体温計 フラットミニ(カード付)

液晶体温計 フラットミニ(カード付) - メテックス液晶体温計 フラットミニ(カード付) - メテックス液晶体温計 フラットミニ(カード付) - メテックス液晶体温計 フラットミニ(カード付) - メテックス液晶体温計 フラットミニ(カード付) - メテックス液晶体温計 フラットミニ(カード付) - メテックス液晶体温計 フラットミニ(カード付) - メテックス液晶体温計 フラットミニ(カード付) - メテックス

名刺入れに入る、僅か0.3ミリ厚で救急絆創膏より薄く小ぶりなのに、医療用具認定の液晶体温計です。
舌下1分・脇下3分で簡単計測ができ、外出や旅行時の個人の健康管理に経済的価格で繰り返し使用でき、学校など大人数の一斉検温に便利です。

用途
緊急用
災害用
イベント用
熱中症対策用
トラスコ品番
691-2878
材質
TPU(電池・水銀等不使用)
高さ(mm)
0.3
縦(mm)
92
横(mm)
8
測定温度範囲(℃)
35.5 ~ 40.4
最小表示(℃)
35.5
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05825272EXMEINTUP-C
¥250
¥229
¥252(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする