リズム(旧:リズム時計工業)
リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ
コネクタはリズム製品用の物が付いていますので、他社製品へのお使いはご遠慮ください。
用途
リズム製時計の交換用電池
トラスコ品番
430-5357
電圧(V)
3
使用期限
7年(推奨)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963857
CR8-LHC-A
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください