曜日別特売
LS-JG レーザーセンサー 鎌田信号機 81315827

レーザーセンサー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【中継ボックス】PBT製 6P端子内蔵 ライトグレー【登録設定値(工場出荷時)】A 5.0m B 0.5m C 5.0m D 1.0m
注文コード
81315827
品番
LS-JG
参考基準価格(税別)¥377,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
番号
仕様/16SGH3041-S1C
防塵防水性能
センサー_IP65、中継ボックス_IP65
仕様
【中継ボックス】PBT製 6P端子内蔵 ライトグレー【登録設定値(工場出荷時)】A 5.0m B 0.5m C 5.0m D 1.0m
消費電力(W)
5以下
定格電圧(V)
DC24±10%
使用温度(℃)
-10~40
最大電流(A)
1.8(電源投入時)
検知距離(m)
車両/1.0~9.0
取付金具
鋼板(t=3.2mm)32A鋼管(Φ42.7) 2.5Y9/1
LED
青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時
素材
レーザーセンサー:PC/ASA 黒
特性
赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)
耐震性
2G以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする