曜日別特売

投受光器ビームセンサー

投受光器ビームセンサー - 鎌田信号機投受光器ビームセンサー - 鎌田信号機投受光器ビームセンサー - 鎌田信号機
接続方法
受光器:コード式(5芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m
投光器:コード式(2芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m
検出距離(m)
屋内:0~10(ただし、結露及び氷結しないこと)
屋外:0~7(ただし、結露及び氷結しないこと)
保護構造
IP23
定格電圧(V)
DC24±10%
消費電力
約3VA以下
出力接点
1C(容量AC250V-1A DC30V-2A)
照度(Lx)
使用周囲/3,500以下
塗装色
マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結しないこと)
検出物体
Φ20mm以上の不透明体
使用周囲湿度
35%~85%RH(ただし、結露しないこと)
動作
遮光時 ON(赤色LED)
設置条件
屋内及び屋外、受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所
応答時間(ms)
約10以下
内容量
1組
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GT-10UN 8131671081316710GT-10UN外郭/鋼板 t=1.6mm約1(1台当たり)仕様/24SGH3038-S1A
¥143,000
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
GT-10PN 8131727981317279GT-10PN外郭/本体_鋼板 t=1.6mm、ポール_ガス管25A(外形 34.0mm)約3.5(1台当たり)仕様/24SGH3039-S1A
¥208,000
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
GT-10GN 8131794581317945GT-10GN外郭/鋼板 t=1.6mm約1(1台当たり)仕様/24SGH3037-S1A
¥143,000
¥129,800
¥142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする