- 接続方法
- 受光器:コード式(5芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m
投光器:コード式(2芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m - 検出距離(m)
- 屋内:0~10(ただし、結露及び氷結しないこと)
屋外:0~7(ただし、結露及び氷結しないこと)
- 材質
- 外郭/本体_鋼板 t=1.6mm、ポール_ガス管25A(外形 34.0mm)
- 質量(kg)
- 約3.5(1台当たり)
- 番号
- 仕様/24SGH3039-S1A
- 保護構造
- IP23
- 定格電圧(V)
- DC24±10%
- 消費電力
- 約3VA以下
- 出力接点
- 1C(容量AC250V-1A DC30V-2A)
- 照度(Lx)
- 使用周囲/3,500以下
- 塗装色
- マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~55(ただし、氷結しないこと)
- 検出物体
- Φ20mm以上の不透明体
- 使用周囲湿度
- 35%~85%RH(ただし、結露しないこと)
- 動作
- 遮光時 ON(赤色LED)
- 設置条件
- 屋内及び屋外、受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所
- 応答時間(ms)
- 約10以下