鎌田信号機
変圧器 単巻C入 5KVA
質量(kg)
約31.6
容量
5kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M6
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
45.4
1次電圧(V)
200・220
2次電圧(V)
100・110
巻線
単巻
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81316771
SB-5000A
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください