鎌田信号機
変圧器 単巻C入 5KVA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81316771
品番
SB-5000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約31.6
容量
5kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M6
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
45.4
1次電圧(V)
200・220
2次電圧(V)
100・110
巻線
単巻