曜日別特売

変圧器 単巻リード100VA

変圧器 単巻リード100VA - 鎌田信号機
質量(kg)
1.6
容量
100VA
出力電圧(V)
100・110
入力電圧(V)
200・220
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
0.9
巻線
単巻
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81317446SL-100A
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする