曜日別特売
SL-100A 変圧器 単巻リード100VA 鎌田信号機 81317446

変圧器 単巻リード100VA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81317446
品番
SL-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
質量(kg)
1.6
容量
100VA
出力電圧(V)
100・110
入力電圧(V)
200・220
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
0.9
巻線
単巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする