曜日別特売

単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ

単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ - 日東電工[モーター]単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ - 日東電工[モーター]

コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ

出力(kW)
0.1
電圧(V)
100
電源
単相
極数(P)
4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81318871100W EFOU-KRN 4P
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする