曜日別特売

単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型

単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 - 日東電工[モーター]単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 - 日東電工[モーター]

分相始動式 モータ 防振型

出力(kW)
0.2
電圧(V)
100
電源
単相
極数(P)
4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81318801200w EFNOU-KTN 4P-
オープン¥25,980
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
07083409200w EFNOU-KTN 4P【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン¥25,980
¥19,980
アウトレット
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする