エアブローガン

エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機エアブローガン - 日機

頑丈で軽いアルミ製ボディで高圧にも対応してます。

用途
ほこりやゴミの除去に
付属品
クイックカプラ 30PMA(PT3/8″)
長さ(mm)
ノズル:44
幅(mm)
25
全長(mm)
140
全高(mm)
140
接続
PT3/8カプラー
流量(L/min)
1500
最大圧力(MPa)
1.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81320298B60
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする