SUN UP
エアダスターST.
丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。
プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。
用途
機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
規格
ロングノズル付
本体質量(g)
260
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0・10.2
本体サイズ(mm)
L158×W186×H・D20
ノズル取付部
G1/8
ニップル
M11×1.0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03583436
27744
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください