曜日別特売

アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V

アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V - マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ角型9V - マクセル
(1件のレビュー)

赤十字支援マーク入りの商品パッケージを採用。
「防災製品等推奨品」の認証を取得。
使用推奨期限5年。

タイプ
9V形(アルカリ)
電圧(V)
9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26.5×17.5×48.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813210686LR61(T)1B
オープン
¥429
¥472(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-20
用途: 測定機器
有限会社ファリーナ 様

最近あまり使われていない電池で、どうなのかなと不安な気持ちがあるのですが、まだこの電池の需要はあるようでよかったです。
信頼できるメーカー品なので安心して使用を続けることができそうです。
測定機器自体がまだまだ使用可能なモデルなのでこの電池の生産が続くことを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする