調湿シート シリカクリンシート
湿度が上がるとシリカクリンシートが吸湿を開始し、最適湿度(40%~60%)に調整。
シートが水分を含むにつれ、センサーの色が薄くなり過湿の状態をお知らせします。
色が薄くなったらシートを天日干しで乾燥させることで色が戻ります。何度も再生できるエコ素材
- 材質
- 中身:シリカゲル
- 寸法(mm)
- 本体90×140、センサー25×25
- 質量(g)
- 6.5
- 生地
- ポリプロピレン
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398カテゴリ













![強力乾燥剤 カラット [30g×4袋入り]3袋セット エツミ 強力乾燥剤 カラット [30g×4袋入り]3袋セット エツミ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03099316-260821-04.jpg)








![液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802628-261007-02.jpg)





![液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802619-261007-02.jpg)
![液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH [ 表面/背面 2枚セット] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH [ 表面/背面 2枚セット] 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802610-261007-02.jpg)