KDC-SCS01 調湿シート シリカクリンシート Kenko(ケンコートキナー) 81354756

KDC-SCS01 調湿シート シリカクリンシート Kenko(ケンコートキナー) 81354756
KDC-SCS01 調湿シート シリカクリンシート Kenko(ケンコートキナー) 81354756

調湿シート シリカクリンシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード81354756品番KDC-SCS01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

湿度が上がるとシリカクリンシートが吸湿を開始し、最適湿度(40%~60%)に調整。
シートが水分を含むにつれ、センサーの色が薄くなり過湿の状態をお知らせします。
色が薄くなったらシートを天日干しで乾燥させることで色が戻ります。何度も再生できるエコ素材

入数(枚)
1
材質
中身:シリカゲル
寸法(mm)
本体90×140、センサー25×25
質量(g)
6.5
生地
ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする