ヘルメット用ひえたれハイパーⅡ limited
水の気化熱と保冷剤の保冷効果でWで涼しいヘルメット装着用の首元カバーです。
メタリック加工で太陽光を反射、またポリマー繊維で超吸水仕様
水に浸けて絞るだけ、気化熱作用を利用して体温の上昇を更に抑制
- 用途
- ヘルメット着用時の首元の日除け、冷却に
- 付属品
- 保冷剤2個
- 材質
- 綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入ポリエステル不織布
- 寸法(mm)
- 【保冷剤】94×65
- 色
- シルバー
- サイズ
- フリー
- 内容量
- 1個
注意
※本品にヘルメットは付属しておりません。ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ























