ETM26-029 ヘルメット用ひえたれハイパーⅡ limited E-TUMG 81355176

ETM26-029 ヘルメット用ひえたれハイパーⅡ limited E-TUMG 81355176
ETM26-029 ヘルメット用ひえたれハイパーⅡ limited E-TUMG 81355176

ヘルメット用ひえたれハイパーⅡ limited

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81355176
品番
ETM26-029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

水の気化熱と保冷剤の保冷効果でWで涼しいヘルメット装着用の首元カバーです。
メタリック加工で太陽光を反射、またポリマー繊維で超吸水仕様
水に浸けて絞るだけ、気化熱作用を利用して体温の上昇を更に抑制

用途
ヘルメット着用時の首元の日除け、冷却に
付属品
保冷剤2個
材質
綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入ポリエステル不織布
寸法(mm)
【保冷剤】94×65
色
シルバー
サイズ
フリー
注意
※本品にヘルメットは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする