エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series

エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series - SMC

・ロングストロークを追加
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加

仕様
【オートスイッチ用磁石】内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
全1008種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
1008種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ポートねじの種類
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81343730RDQG50TF-250C50G1/4ヘッド側フランジ形250めねじ
23,440
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343739RDQD40-300C40Rc1/82山クレビス形300めねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343748RDQA50TF-175CM50G1/4両端タップ(標準)175おねじ
21,020
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343757RDQF50TF-150C50G1/4ロッド側フランジ形150めねじ
21,410
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343766RDQF80-200CM80Rc3/8ロッド側フランジ形200おねじ
38,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343775RDQF50-300CM50Rc1/4ロッド側フランジ形300おねじ
24,930
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343791RDQD40TF-125CM40G1/82山クレビス形125おねじ
18,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343800RDQLC25-150CM25M5×0.8コンパクトフート形150おねじ
13,420
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343809RDQD40-250CM40Rc1/82山クレビス形250おねじ
19,810
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343818RDQG80-200CM80Rc3/8ヘッド側フランジ形200おねじ
38,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343827RDQA100TF-150CM100G3/8両端タップ(標準)150おねじ
43,840
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343836RDQL40TF-250C40G1/8フート形250めねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343845RDQL50TF-300C50G1/4フート形300めねじ
24,490
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343861RDQL80TF-300C80G3/8フート形300めねじ
41,920
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343870RDQL40-300C40Rc1/8フート形300めねじ
20,080
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343879RDQD100TF-175CM100G3/82山クレビス形175おねじ
49,730
44,980
49,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343888RDQD63-150C63Rc1/42山クレビス形150めねじ
28,170
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343897RDQD25-100C25M5×0.82山クレビス形100めねじ
12,150
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343906RDQF63TF-150C63G1/4ロッド側フランジ形150めねじ
28,170
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343915RDQL80TF-175CM80G3/8フート形175おねじ
37,910
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343931RDQG80-175C80Rc3/8ヘッド側フランジ形175めねじ
36,860
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343940RDQG32-300CM32Rc1/8ヘッド側フランジ形300おねじ
18,440
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343949RDQL100-300C100Rc3/8フート形300めねじ
56,820
51,980
57,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343958RDQD100TF-125C100G3/82山クレビス形125めねじ
46,100
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343967RDQD50-300C50Rc1/42山クレビス形300めねじ
24,490
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343976RDQLC63-125C63Rc1/4コンパクトフート形125めねじ
27,950
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81343985RDQL100TF-250CM100G3/8フート形250おねじ
54,790
49,980
54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344001RDQL32-200CM32Rc1/8フート形200おねじ
17,780
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344010RDQF32TF-175CM32G1/8ロッド側フランジ形175おねじ
17,610
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344019RDQL80-250CM80Rc3/8フート形250おねじ
40,270
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344028RDQF32TF-200C32G1/8ロッド側フランジ形200めねじ
17,390
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344037RDQL50-150CM50Rc1/4フート形150おねじ
21,850
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344046RDQG50TF-300C50G1/4ヘッド側フランジ形300めねじ
24,490
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344055RDQG40-125C40Rc1/8ヘッド側フランジ形125めねじ
18,210
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344071RDQF40-200CM40Rc1/8ロッド側フランジ形200おねじ
19,100
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344080RDQLC80TF-300CM80G3/8コンパクトフート形300おねじ
42,970
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344089RDQLC50TF-200CM50G1/4コンパクトフート形200おねじ
22,890
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344098RDQL80-300CM80Rc3/8フート形300おねじ
42,970
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344107RDQL32TF-250C32G1/8フート形250めねじ
17,720
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344116RDQA25-150CM25M5×0.8両端タップ(標準)150おねじ
12,330
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344125RDQF80TF-250C80G3/8ロッド側フランジ形250めねじ
39,220
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344141RDQF100TF-300CM100G3/8ロッド側フランジ形300おねじ
58,360
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344150RDQLC100-200C100Rc3/8コンパクトフート形200めねじ
49,890
44,980
49,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344159RDQG50TF-300CM50G1/4ヘッド側フランジ形300おねじ
24,930
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344168RDQLC100TF-150C100G3/8コンパクトフート形150めねじ
46,480
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344177RDQL40TF-125C40G1/8フート形125めねじ
18,210
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344186RDQL25-125CM25M5×0.8フート形125おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344195RDQA50-300C50Rc1/4両端タップ(標準)300めねじ
23,110
20,980
23,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344211RDQF40TF-125CM40G1/8ロッド側フランジ形125おねじ
18,600
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
81344220RDQL32TF-300CM32G1/8フート形300おねじ
18,440
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする