スリットチューブEX

スリットチューブEX - ELPA

テレビ・パソコン・オーディオ機器などの散らばる配線をひとつにまとめてお部屋すっきり。
専用工具で取付簡単。
チューブの端を上に引っ張るだけで簡単に取外しができます。

付属品
専用工具(ABS樹脂)
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
94
内径(Φmm)
20
全長(m)
1
長さ(cm)
26
外径(Φmm)
23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370488ST-20EX-1MH(W)
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする