パッケージ
ELPA
スリットチューブEX
ST-20EX-1MH(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81370488
品番
ST-20EX-1MH(W)
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
テレビ・パソコン・オーディオ機器などの散らばる配線をひとつにまとめてお部屋すっきり。
専用工具で取付簡単。
チューブの端を上に引っ張るだけで簡単に取外しができます。
付属品
専用工具(ABS樹脂)
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
94
内径(Φmm)
20
全長(m)
1
長さ(cm)
26
外径(Φmm)
23