曜日別特売

RESO PRO/NEO 45MMスピーカー

RESO  PRO/NEO 45MMスピーカー - DAYTONA(デイトナ)RESO  PRO/NEO 45MMスピーカー - DAYTONA(デイトナ)RESO  PRO/NEO 45MMスピーカー - DAYTONA(デイトナ)RESO  PRO/NEO 45MMスピーカー - DAYTONA(デイトナ)RESO  PRO/NEO 45MMスピーカー - DAYTONA(デイトナ)

インカムRESO PILOT PRO(品番:66271)、PILOT NEO(品番:66272)用の高音質スピーカー。
標準品と比べて音質を向上し、音楽・ナビ・通話をよりクリアで迫力のあるサウンドで楽しめます。

質量(g)
スピーカー総:24
音圧レベル(dB)
133-137(サウンドプレッシャー)
インピーダンス(Ω)
60
スピーカーサイズ(mm)
Φ45×10
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8137018166208
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする