デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンパンツ
過酷なライディングシーンでもライダーのストレスを軽減。快適な機能性とプロテクション性を両立した究極のアドベンチャーパンツ
急な天候や気温の変化にも対応しライダーを守るライディングパンツ。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートツーリングからロングツーリング、 そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く活躍します。季節・気温・天候・場所に応じて 防風・防水・透湿・耐寒性と、優れたベンチレーション機能により、驚くほど効果的に衣服内環境を最適に保ちます。パンツ裾には、難熱特殊素材のヒートガードを装備。また、バイクにまたがる時、ストレスなく脚が大きく開くライディング専用の立体裁断のため、抜群の運動性能を実現。ライディング姿勢でも裾のずり上がりにくい構造。着脱仕様のインナーパンツにより春夏秋冬フルシーズン活躍します。
【優れたプロテクション性】
腰・膝をガードするプロテクションパッドを装備しライダーを守ります。
【上質な素材】
軽く、肌触りの良いメイン素材で既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。
【防水機能】
実地テストを重ねた確かな防水機能で雨風の侵入をシャットアウトします。
【機能的なポケット】
使用シーンを考えて用意されたポケットはツーリングシーンでの使い勝手を考慮し設計されています。
【豊富なサイズ設定】
大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。
【オールシーズン対応】
防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。
【セットアップ可能】
RR7107SPデュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット
- 素材
- 表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)、
バリアクロス600D(ポリエステル)、難燃素材(アクリル、コットン)、
裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー表地/ナイロン、インナー裏地/ナイロン、
インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)
- 色
- ヘリンボーンシルバー
- プロテクター
- ウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE Level-1)
- 内容量
- 1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ


































