曜日別特売

ECO MACARON (エコバッグ マカロン)

ECO MACARON (エコバッグ マカロン) - STREAM TRAILECO MACARON (エコバッグ マカロン) - STREAM TRAILECO MACARON (エコバッグ マカロン) - STREAM TRAILECO MACARON (エコバッグ マカロン) - STREAM TRAILECO MACARON (エコバッグ マカロン) - STREAM TRAILECO MACARON (エコバッグ マカロン) - STREAM TRAILECO MACARON (エコバッグ マカロン) - STREAM TRAILECO MACARON (エコバッグ マカロン) - STREAM TRAIL

お買い物時の必需品、マカロン型の可愛いエコバッグです。
トートとして使用時はマスコットキャラクターのアヒルのWETTYロゴ、収納時はSTロゴがとてもお洒落です。
カラビナ付きなのでバッグやベルトループに取り付け可能。
カラーは6色、プレゼントにもオススメです。

材質
ナイロン
寸法(cm)
【エコバッグ型】38×33×9、【魚型】8×8×2.5
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(23711) 8136867781368677(23711)SESAMI
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
(23698) 8136880881368808(23698)MANGO
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
(23728) 8136900081369000(23728)STRAWBERRY
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
(23704) 8136903681369036(23704)MINT
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
(23681) 8136914981369149(23681)CHOCOLATE
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
(23674) 8136915881369158(23674)CARAMEL
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする