曜日別特売
(23681) ECO MACARON (エコバッグ マカロン) STREAM TRAIL 81369149

(23681) ECO MACARON (エコバッグ マカロン) STREAM TRAIL 81369149
(23681) ECO MACARON (エコバッグ マカロン) STREAM TRAIL 81369149
(23681) ECO MACARON (エコバッグ マカロン) STREAM TRAIL 81369149

ECO MACARON (エコバッグ マカロン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色CHOCOLATE
内容量1個注文コード81369149品番(23681)
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

お買い物時の必需品、マカロン型の可愛いエコバッグです。
トートとして使用時はマスコットキャラクターのアヒルのWETTYロゴ、収納時はSTロゴがとてもお洒落です。
カラビナ付きなのでバッグやベルトループに取り付け可能。
カラーは6色、プレゼントにもオススメです。

色
CHOCOLATE
材質
ナイロン
寸法(cm)
【エコバッグ型】38×33×9、【魚型】8×8×2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする