GIFT ENVELOPE SMART chocolate

GIFT ENVELOPE SMART chocolate - 古川紙工

1枚入 中封筒1枚入 短冊(寿・無地)2枚入

材質(本体)
洋紙・和紙
質量(g)
24
奥行(mm)
6
縦(mm)
182
横(mm)
105
グリーン購入法
適合
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81376341STJV0053
¥660
¥569
¥626(税込)
11日以内出荷
返品不可
81371057STJV0053
¥660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする